Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-KUGELBUECHSE KBDR4-LR-20DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Torque_Resistant_R0727_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Torque_Resistant_R0727_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R072722000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R072722000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Drehmoment-Kugelbüchse (mit Rotationslager) Laufbahnrillen = 4 Wellendurchmesser d = 20 Mit zwei Dichtungen Ohne Welle
  • Für freitragende verdrehsteife Führungen mit nur einer Welle
  • Passende Profilwellen mit geschliffenen Laufbahnrillen
  • Führungskäfig aus POM
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Integrierte Dichtringe
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
  • Wellen mit Bearbeitung nach Kundenwunsch
  • Mit vier Laufbahnrillen zur Übertragung von Drehmomenten
  • Integriertes Kreuzrollenlager erstbefettet
Weitere Informationen:
Baureihe:
Drehmoment
Wellendurchmesser detailliert:
18.2 mm
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Grenzdrehzahl (Fett) nmax:
1200 min⁻¹
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Anziehdrehmoment:
3.9 Nm
Statische Tragzahl C0:
11300 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
66 Nm
Statische Tragzahl C0 Kreuzrollenlager:
7350 N
Dynamische Tragzahl C Kreuzrollenlager:
5900 N
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
133 Nm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
LR - Mit Rotationslager
Dynamische Tragzahl C:
6200 N
Masse m:
0.45 kg
Gewicht:
0.483 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,85*
€ 1.066,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,28*
€ 1.041,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,97*
€ 1.013,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,33*
€ 967,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.