Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERKUGELBUECHSE KBSH-O-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Super_SH_R0731_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Super_SH_R0731_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R073105000
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R073105000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Super-Kugelbüchse Super SH Offen Wellendurchmesser d = 50 Ohne Dichtung
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (5 m/s)
  • Hochpräzise Kugelbüchse für die Bewegung großer Massen
  • Gehärtete Stahleinlagen mit geschliffenen Laufbahnrillen und geschliffenem Stahleinlagenrücken für höchste Präzision
  • Mit noch mehr Laufbahnen als Super H für höchste Tragzahl und Steifigkeit
  • Führungskäfig aus POM
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler bis 30' aus
  • Mit Längsabdichtung
  • Ohne oder mit integrierten, doppellippigen Dichtringen
  • Zwei Metallhalteringe
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
10
Baureihe:
Super SH
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-20 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
75 mm
Losbrechkraft:
15 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Radialluft Welle h6/Bohrung K7:
<prefix>+</prefix>29<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>7<suffix></suffix> µm
Reibungszahl μ:
0,001 ... 0,004
Radialluft Welle/Bohrung h6/H7:
<prefix>+</prefix>50<suffix></suffix> µm | <prefix>+</prefix>12<suffix></suffix> µm
Statische Tragzahl C0:
16800 N
Reibungszahl μ max.:
0.004
Reibkraft FR:
6 N
Reibungszahl μ min.:
0.001
Radialluft Welle h6/Bohrung M7:
<prefix>+</prefix>20<suffix></suffix> µm | <prefix>-</prefix>18<suffix></suffix> µm
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
O - Offen
Dynamische Tragzahl C:
22300 N
Masse m:
0.9 kg
Gewicht:
0.86 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.