Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMF-16-DD-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0740_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0740_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R074021630
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074021630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Flansch Wellendurchmesser d = 16 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Nichtrostend
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Dichtringe
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Gehärtete und geschliffene Hülse aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Führungskäfig aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4301, bei Wellendurchmesser 5 aus POM
  • Flansch und Halteringe des Führungskäfigs aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4006
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
4
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
530 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
26 mm
Losbrechkraft:
9 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
3 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
440 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
630 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
460 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
F - Flansch
Masse m:
0.09 kg
Gewicht:
0.09328 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,84*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.