Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMF-20-DD-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0740_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0740_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R074022030
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074022030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Flansch Wellendurchmesser d = 20 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Nichtrostend
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Dichtringe
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Gehärtete und geschliffene Hülse aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Führungskäfig aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4301, bei Wellendurchmesser 5 aus POM
  • Flansch und Halteringe des Führungskäfigs aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4006
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
5
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
800 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
32 mm
Losbrechkraft:
12 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
4 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
860 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
1250 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
680 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
F - Flansch
Masse m:
0.15 kg
Gewicht:
0.155 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.