Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMFT-16-DD-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0741_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0741_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R074121630
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074121630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Flansch, Tandem Wellendurchmesser d = 16 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Nichtrostend
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Dichtringe
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Gehärtete und geschliffene Hülse aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Führungskäfig aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4301, bei Wellendurchmesser 5 aus POM
  • Flansch und Halteringe des Führungskäfigs aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4006
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
4
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
860 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
26 mm
Losbrechkraft:
9 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
3 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
880 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
1260 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
750 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
FT - Flansch, Tandem
Statisches Längstragmoment ML0:
13 Nm
Masse m:
0.14 kg
Gewicht:
0.149 kg
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 16mm, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,25*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.