Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMFT-20-DD-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0741_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0741_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R074122030
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074122030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Flansch, Tandem Wellendurchmesser d = 20 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Nichtrostend
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Dichtringe
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Gehärtete und geschliffene Hülse aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Führungskäfig aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4301, bei Wellendurchmesser 5 aus POM
  • Flansch und Halteringe des Führungskäfigs aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4006
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
5
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
1300 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
32 mm
Losbrechkraft:
12 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
4 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
1720 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
2500 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
1100 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
FT - Flansch, Tandem
Statisches Längstragmoment ML0:
26 Nm
Masse m:
0.23 kg
Gewicht:
0.24 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,60*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 307,35*
€ 365,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 279,63*
€ 332,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 261,60*
€ 311,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.