Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMFT-8-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0741_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0741_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R074150800
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074150800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Flansch, Tandem Wellendurchmesser d = 8 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Führungskäfig aus POM
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Integrierte Dichtringe
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
  • Robuste Ganzmetallausführung für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
4
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
390 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
16 mm
Losbrechkraft:
1 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
0.5 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
470 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
660 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
340 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
FT - Flansch, Tandem
Statisches Längstragmoment ML0:
4.5 Nm
Masse m:
0.05 kg
Gewicht:
0.05634 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,71*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.