Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMM-8-DD-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0742_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0742_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R074220830
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074220830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Mittelflansch Wellendurchmesser d = 8 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Nichtrostend
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Dichtringe
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Gehärtete und geschliffene Hülse aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Führungskäfig aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4301
  • Flansch aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4006
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
4
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
390 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
16 mm
Losbrechkraft:
1 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
0.5 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
470 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
660 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
340 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
M - Mittelflansch
Statisches Längstragmoment ML0:
4.5 Nm
Masse m:
0.05 kg
Gewicht:
0.0558 kg
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,31*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.