Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMM-12-DD-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0742_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0742_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R074221230
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074221230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Mittelflansch Wellendurchmesser d = 12 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Nichtrostend
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Nichtrostend für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Integrierte Dichtringe
  • Kugeln aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Gehärtete und geschliffene Hülse aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4125
  • Führungskäfig aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4301
  • Flansch aus nichtrostendem Stahl vergleichbar mit 1.4006
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
4
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
750 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
22 mm
Losbrechkraft:
6 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
2 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
840 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
1200 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
650 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
M - Mittelflansch
Statisches Längstragmoment ML0:
11 Nm
Masse m:
0.09 kg
Gewicht:
0.113 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,68*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.