Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLANSCH-KUGELBUECHSE KBMM-8-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LB_Standard_R0742_PROD_PIC.TIF
LT_LB_Standard_R0742_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R074250800
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R074250800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Flansch-Kugelbüchse Standard (Metall) Mittelflansch Wellendurchmesser d = 8 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Hohlräume nehmen eventuell eingedrungenen Schmutz auf und verhindern dadurch ein Blockieren der Kugelbüchse.
  • Führungskäfig aus POM
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl
  • Integrierte Dichtringe
  • Gehärtete und geschliffene Hülse
Weitere Informationen:
Kugelreihen:
4
Baureihe:
Standard (Metall)
Maximale dynamische Tragzahl Cmax:
390 N
Max. Beschleunigung amax:
100 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
16 mm
Losbrechkraft:
1 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
2.5 m/s
Reibkraft FR:
0.5 N
Minimale Statische Tragzahl C0min:
470 N
Maximale Statische Tragzahl C0max:
660 N
Minimale Dynamische Tragzahl Cmin:
340 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
M - Mittelflansch
Statisches Längstragmoment ML0:
4.5 Nm
Masse m:
0.05 kg
Gewicht:
0.0562 kg
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,07*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 13 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.