| |
|
| Artikel-Nr.: C9012-R080101351 Herst.-Nr.: R080101351 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Toleranzring Form ANL: Diese bogenförmige Ausführung wird speziell für die Lagerung von Klein-Wälzlagern verwendet. Toleranzringdurchmesser (d) = 13 Toleranzringbreite (b) = 5 Nichtrostender Stahl - schnelle, kostensparende Montage
- Ausgleich unterschiedlicher Wärmedehnung zwischen Maschinenelementen aus verschiedenen Werkstoffen
- Entfall von Passfedernuten bzw. sonstiger formschlüssiger Verbindungen
- einfache Konstruktion der Anschlussteile
- hohe Temperaturbeständigkeit
- Sondergrößen auf Anfrage
- äußerst preiswertes Maschinenelement
- beständig gegen verschiedene chemische Beanspruchungen
- feste und sichere Verbindung der Maschinenteile
- großes Toleranzfeld an den zu verbindenden Teilen
- elastische Lagerung für Klein-Wälzlager (Form 0801)
Weitere Informationen: | | Zulässige Radiallast: | 125 N | Nenngröße: | 13 x 5 mm | Gewicht: | 0.000161 kg |
|
| | |
| | | |
| |