Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOLERANZRING AN10X12N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_TR_Form_R0810_PROD_PIC.TIF
LT_TR_Form_R0810_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R081001054
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R081001054
EAN/GTIN:
     k.A.
Toleranzring Form AN: Die umlaufenden flachen Ränder liegen am Außendurchmesser des Toleranzringes. Verwendung für System Einheitswelle. Toleranzringdurchmesser (d) = 10 Toleranzringbreite (b) = 12 Nichtrostender Stahl
  • schnelle, kostensparende Montage
  • Ausgleich unterschiedlicher Wärmedehnung zwischen Maschinenelementen aus verschiedenen Werkstoffen
  • Entfall von Passfedernuten bzw. sonstiger formschlüssiger Verbindungen
  • einfache Konstruktion der Anschlussteile
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • Sondergrößen auf Anfrage
  • äußerst preiswertes Maschinenelement
  • beständig gegen verschiedene chemische Beanspruchungen
  • feste und sichere Verbindung der Maschinenteile
  • großes Toleranzfeld an den zu verbindenden Teilen
Weitere Informationen:
Übertragbares Drehmoment:
3.5 Nm
Zulässige Radiallast:
2600 N
Nenngröße:
10 x 12 mm
Gewicht:
0.00063 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.