Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOLERANZRING AN12X6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_TR_Form_R0810_PROD_PIC.TIF
LT_TR_Form_R0810_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R081001252
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R081001252
EAN/GTIN:
     k.A.
Toleranzring Form AN: Die umlaufenden flachen Ränder liegen am Außendurchmesser des Toleranzringes. Verwendung für System Einheitswelle. Toleranzringdurchmesser (d) = 12 Toleranzringbreite (b) = 6 Nichtrostender Stahl
  • schnelle, kostensparende Montage
  • Ausgleich unterschiedlicher Wärmedehnung zwischen Maschinenelementen aus verschiedenen Werkstoffen
  • Entfall von Passfedernuten bzw. sonstiger formschlüssiger Verbindungen
  • einfache Konstruktion der Anschlussteile
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • Sondergrößen auf Anfrage
  • äußerst preiswertes Maschinenelement
  • beständig gegen verschiedene chemische Beanspruchungen
  • feste und sichere Verbindung der Maschinenteile
  • großes Toleranzfeld an den zu verbindenden Teilen
Weitere Informationen:
Übertragbares Drehmoment:
2 Nm
Zulässige Radiallast:
1800 N
Nenngröße:
12 x 6 mm
Gewicht:
0.000379 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5867*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,7767*
€ 2,11427
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,7467*
€ 2,07857
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,6667*
€ 1,98337
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6267*
€ 1,93577
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,5867*
€ 1,88817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.