Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOLERANZRING BN22X22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_TR_Form_R0820_PROD_PIC_1.TIF
LT_TR_Form_R0820_PROD_PIC_1.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R082002203
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R082002203
EAN/GTIN:
     k.A.
Toleranzring Form BN: Die umlaufenden flachen Ränder liegen am Innendurchmesser des Toleranzringes. Verwendung für System Einheitsbohrung. Toleranzringdurchmesser (d) = 22 Toleranzringbreite (b) = 22 Kohlenstoffstahl
  • schnelle, kostensparende Montage
  • Ausgleich unterschiedlicher Wärmedehnung zwischen Maschinenelementen aus verschiedenen Werkstoffen
  • Entfall von Passfedernuten bzw. sonstiger formschlüssiger Verbindungen
  • einfache Konstruktion der Anschlussteile
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • Sondergrößen auf Anfrage
  • äußerst preiswertes Maschinenelement
  • beständig gegen verschiedene chemische Beanspruchungen
  • feste und sichere Verbindung der Maschinenteile
  • großes Toleranzfeld an den zu verbindenden Teilen
Weitere Informationen:
Übertragbares Drehmoment:
33 Nm
Zulässige Radiallast:
13000 N
Nenngröße:
22 x 22 mm
Gewicht:
0.00366 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.