Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSK-16-DD-NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Segment_R1060_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Segment_R1060_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R106021620
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R106021620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Set (Kunststoff) Kunststoff, mit Segment-KB Wellendurchmesser d = 16 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Nichtrostend
  • Mit Segment-Kugelbüchse
  • Leicht, stabil und preiswert
  • Radialluft einstellbar
  • Zwei austauschbare Dichtringe
  • Stehlagergehäuse aus verstärktem PA
  • Schraube, Scheibe und Mutter nichtrostend aus A2
Weitere Informationen:
Reibkraft FR:
2 N
Radialluft:
ab Werk mit h5-Welle (Untergrenze) spielfrei eingestellt in
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +65 °C
Losbrechkraft:
4.5 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
490 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
- Geschlossen
Dynamische Tragzahl C:
360 N
Masse m:
0.063 kg
Gewicht:
0.054 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.