Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSGF-B-12-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Super_A_B_R1081_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_A_B_R1081_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R108181240
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R108181240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Sicherungsring für Wellen
bosch rexroth linearkugellagereinhe...
linearkugellagereinheit
Linear-Set (Stahl) Flansch Mit Super-KB B Wellendurchmesser d = 12 Mit zwei Dichtungen Ausführung: Normal
  • Super-Kugelbüchse B ohne Fluchtungsfehlerausgleich
  • Radialluft nicht einstellbar
  • Integrierte Dichtringe
  • Präzisions-Flansch-Gehäuse (Grauguss)
  • Zwei Sicherungsringe, bei Wellendurchmessern 12 bis 40 zusätzlich zwei Distanzringe (Stahl)
  • Nicht erstbefettet
Weitere Informationen:
Reibkraft FR:
0.8 N
Baureihe:
Super B (ohne Fluchtungsfehlerausgleich)
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
22 mm
Losbrechkraft:
1.5 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Statische Tragzahl C0:
420 N
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
F - Flansch
Dynamische Tragzahl C:
830 N
Masse m:
0.095 kg
Gewicht:
0.096 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.