Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELGEWINDEMUTTER FEM-E-C 50X16RX6-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BASA_Nut-G_PROD_PIC.TIF
LT_BASA_Nut-G_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R150256066
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R150256066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelgewindemutter
kugelgewindemutter
Flansch-Einzelmutter FEM-E-C mit Standarddichtung und Standardaxialspiel Nenndurchmesser d0 = 50 Steigung P = 16 (rechts) Kugeldurchmesser Dw = 6 Anzahl der Umläufe i = 6
  • Mit Dichtungen
  • Vorspannungsklasse: C0, C00, C1, C2, C3
  • Toleranzklasse: T3 (für Größen nach Produktübersicht Spindeln, siehe Allgemeine technische Hinweise und Informationen, „Produktbeschreibung“), T5, T7, T9
  • Teilweise in Linksausführung
  • Anschlussmaße ähnlich DIN 69051, Teil 5 Flanschform C (Flaschform B lieferbar.)
Weitere Informationen:
Lagertemperature max:
<prefix>+</prefix>80<suffix></suffix> °C
Mutterntyp:
FEM-E-C Flansch-Einzelmutter
Baureihe:
Standard-Baureihe
Lagertemperature min:
<prefix>-</prefix>15<suffix></suffix> °C
Mutter oder Spindel:
Gewindetriebmutter
Ausführung des Gewindetriebs (Antriebsart):
Kugelgewindetrieb
Maximale Betriebstemperatur:
<prefix>+</prefix>80<suffix></suffix> °C
Lagertemperatur:
-15 °C ... +80 °C
Kategorie:
C
Minimale Betriebstemperatur:
<prefix>-</prefix>10<suffix></suffix> °C
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
48 m/min
Betriebstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Steigung:
16 mm
Bohrbild:
BB1
Statische Tragzahl C0:
166000 N
Dynamische Tragzahl C:
95300 N
Masse m:
2.75 kg
Nenngröße:
50 x 16R x 6 - 6 mm
Dichtung Gewindetriebe:
Mit Dichtungen
Gewicht:
3.125 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,86*
€ 1.066,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,20*
€ 1.052,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,16*
€ 995,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,97*
€ 971,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,55*
€ 953,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.