Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-035-SNH-C2-H-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNH_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNH_Standard_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R162132322
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162132322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 35 Bauform SNH: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Hoch Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C2: Mittlere Vorspannung Genauigkeitsklasse H: Hoch Mit Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 110,5 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Hohe Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen – daher auch als Einzelwagen nutzbar
  • Kugelkette für niedriges Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Kugeln bzw. der Kugelkette
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung und hohen Steifigkeitsanforderungen
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Deutlich reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges Reibkraftniveau, besonders unter äußerer Last
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
  • Höhere Steifigkeit als SNS
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
47.4 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
​0 °C ... +80 °C
Bauform:
SNH - Schmal Normal Hoch
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Mit Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
55 mm
Statische Tragzahl C0:
75200 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
1060 Nm
Vorspannungsklasse:
C2 - Mittlere Vorspannung
Nenngröße:
35 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
H - Hochgenau
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
1620 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
70 mm
Länge Führungswagen:
110.5 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
49400 N
Statisches Längstragmoment ML0:
1060 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
3350 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
700 Nm
Masse m:
1.55 kg
Gewicht:
1.55 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen größe 35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,24*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.