Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-030-SNH-C1-X-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNH_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNH_Standard_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R162171820
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162171820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 30 Bauform SNH: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Hoch Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse XP: Extrapräzision Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 97,7 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Hohe Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen – daher auch als Einzelwagen nutzbar
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Kugeln
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung und hohen Steifigkeitsanforderungen
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Deutlich reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges Reibkraftniveau, besonders unter äußerer Last
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
  • Höhere Steifigkeit als SNS
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
38.35 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
SNH - Schmal Normal Hoch
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
45 mm
Statische Tragzahl C0:
48100 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
630 Nm
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
30 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
XP - eXtra Präzise
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
830 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
60 mm
Länge Führungswagen:
97.7 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
36500 N
Statisches Längstragmoment ML0:
580 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
630 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
440 Nm
Masse m:
0.95 kg
Gewicht:
0.95 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,37*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.