Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-015-SNS-C1-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Standard_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R162211420
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162211420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Kugelführungswagen
Kugelkette
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 15 Bauform SNS: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse N: Normal Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 58,2 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben verschraubbar
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
19.9 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
SNS - Schmal Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
24 mm
Statische Tragzahl C0:
12700 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
95 Nm
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
15 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
120 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
34 mm
Länge Führungswagen:
58.2 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
9860 N
Statisches Längstragmoment ML0:
87 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
160 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
68 Nm
Masse m:
0.15 kg
Gewicht:
0.15 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.