Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWC-055-SNS-C1-H-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNS_Heavy_Duty_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Heavy_Duty_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R162251310
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162251310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 55 Bauform SNS: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse H: Hoch Ohne Kugelkette Konserviert Ohne Erstbefettung Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) 45° Winkelschmiernippel lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 159,0 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Hohe Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen – daher auch als Einzelwagen nutzbar
  • Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Schwerlast-Kugelwagen für Schwermaschinenbau mit extrem hoher Tragfähigkeit
  • Passend für alle Kugelschienen SNS
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung
  • Niedriges Geräuschniveau und hervorragendes Ablaufverhalten
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
57 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
SNS - Schmal Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
70 mm
Statische Tragzahl C0:
174000 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
3480 Nm
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
55 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
H - Hochgenau
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
5550 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
100 mm
Länge Führungswagen:
159 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
109000 N
Statisches Längstragmoment ML0:
3690 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
250 m/s²
Vorspannkraft:
1960 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Schmierung:
Konserviert und ohne Erstbefettung
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
2320 Nm
Masse m:
3.8 kg
Gewicht:
3.8 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.