Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-030-SNS-C1-H-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Standard_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R162271321
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162271321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen gr.30
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 30 Bauform SNS: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse H: Hoch Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 97,7 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben verschraubbar
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Höhe Führungswagen:
35.35 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Vorspannkraft:
630 N
Bauform:
SNS - Schmal Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
42 mm
Statische Tragzahl C0:
48100 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
630 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
30 mm
Dichtung:
LS - Leichtlaufdichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
H - Hochgenau
Dynamisches Längstragmoment ML:
440 Nm
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
830 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
60 mm
Länge Führungswagen:
97.7 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
36500 N
Statisches Längstragmoment ML0:
580 Nm
Masse m:
0.85 kg
Gewicht:
0.85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,56*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 13 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.