Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-015-SLS-C1-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SLS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SLS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SLS_Standard_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R162311421
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162311421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 15 Bauform SLS: Breite = Schmal, Länge = Lang, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse N: Normal Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 72,6 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Für sehr hohe Belastungen
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben verschraubbar
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Höhe Führungswagen:
19.9 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Vorspannkraft:
200 N
Bauform:
SLS - Schmal Lang Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
24 mm
Statische Tragzahl C0:
18400 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
120 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
15 mm
Dichtung:
LS - Leichtlaufdichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Dynamisches Längstragmoment ML:
120 Nm
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
180 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
34 mm
Länge Führungswagen:
72.6 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
12800 N
Statisches Längstragmoment ML0:
180 Nm
Masse m:
0.2 kg
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,21*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 13 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.