Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-025-SLS-C0-N-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SLS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SLS_Standard_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R162329424
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R162329424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 25 Bauform SLS: Breite = Schmal, Länge = Lang, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C0: Vorspannungsfrei Genauigkeitsklasse N: Normal Ohne Kugelkette Konserviert Ohne Erstbefettung Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 107,9 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Reibungszahl μ min.:
0.002
Höhe Führungswagen:
29.9 mm
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Dynamisches Längstragmoment ML:
530 Nm
Bauform:
SLS - Schmal Lang Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
750 Nm
Schmierung:
Konserviert und ohne Erstbefettung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
48 mm
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Länge Führungswagen:
107.9 mm
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
36 mm
Statische Tragzahl C0:
52500 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
530 Nm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
37300 N
Statisches Längstragmoment ML0:
740 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Masse m:
0.65 kg
Vorspannungsklasse:
C0 - ohne Vorspannung (Spiel)
Nenngröße:
25 mm
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 13 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.