Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN ALUMINIUM KWD-015-SNS-C0-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNS_Alu_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Alu_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Alu_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R163219420
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R163219420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
kugelkette
Der Kugelwagen aus Aluminium ist hochpräzise und im Vergleich zur Stahlausführung gewichtsreduziert. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 15 Bauform SNS: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenkörper aus Aluminium Vorspannklasse C0: Vorspannungsfrei Genauigkeitsklasse N: Normal Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 58,2 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS
  • Minimalmengenschmierung mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Einsatzbereich: Für Leichtbauweise - zum Ausgleichen geringer Toleranzen der Anschlusskonstruktion
  • Besonders kompakte Leichtbauweise: 60 % Gewichtseinsparung gegenüber den Kugelwagen aus Stahl
  • Vorgearbeitete Bohrungen am Kugelwagen zum Verstiften
  • Größere Parallelitäts- und Höhenabweichungen der Montageflächen zulässig
  • Allseitiger Schmieranschluss mit Metallgewinde
  • Genauigkeitsklassen H und N kombinierbar mit allen Schienen jeder Genauigkeitsklasse
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben verschraubbar
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Aluminium
Maximal zulässiges Torsionsmoment Mt max:
29 Nm
Höhe Führungswagen:
19.9 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximale dynamische Belastung Fmax:
3000 N
Maximal zulässiges Längsmoment ML max:
16 Nm
Bauform:
SNS - Standard - Führungsschiene
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
24 mm
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
95 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C0 - ohne Vorspannung (Spiel)
Nenngröße:
15 mm
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Dynamisches Längstragmoment ML:
68 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
34 mm
Länge Führungswagen:
58.2 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
9860 N
Masse m:
0.1 kg
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.