Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN ALUMINIUM KWD-030-SNS-C1-H-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SNS_Alu_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SNS_Alu_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R163271320
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R163271320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der Kugelwagen aus Aluminium ist hochpräzise und im Vergleich zur Stahlausführung gewichtsreduziert. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 30 Bauform SNS: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenkörper aus Aluminium Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse H: Hoch Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 97,7 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS
  • Minimalmengenschmierung mit integriertem Depot bei Ölschmierung
  • Einsatzbereich: Für Leichtbauweise - zum Ausgleichen geringer Toleranzen der Anschlusskonstruktion
  • Besonders kompakte Leichtbauweise: 60 % Gewichtseinsparung gegenüber den Kugelwagen aus Stahl
  • Vorgearbeitete Bohrungen am Kugelwagen zum Verstiften
  • Größere Parallelitäts- und Höhenabweichungen der Montageflächen zulässig
  • Allseitiger Schmieranschluss mit Metallgewinde
  • Genauigkeitsklassen H und N kombinierbar mit allen Schienen jeder Genauigkeitsklasse
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben verschraubbar
Weitere Informationen:
Maximal zulässiges Torsionsmoment Mt max:
210 Nm
Höhe Führungswagen:
35.35 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximale dynamische Belastung Fmax:
12200 N
Maximal zulässiges Längsmoment ML max:
110 Nm
Bauform:
SNS - Standard - Führungsschiene
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
42 mm
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
630 Nm
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
30 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
H - Hochgenau
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
60 mm
Länge Führungswagen:
97.7 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
36500 N
Werkstoff (Profilschienführungen):
Aluminium
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
630 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
440 Nm
Masse m:
0.45 kg
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,10*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 13 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.