Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWD-035-FLS-C2-X-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_FLS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_FLS_Standard_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R165332820
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R165332820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 35 Bauform FLS: Breite = Flansch, Länge = Lang, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C2: Mittlere Vorspannung Genauigkeitsklasse XP: Extrapräzision Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 139,0 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben und unten verschraubbar
  • Hohe Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen – daher auch als Einzelwagen nutzbar
  • Steifigkeitserhöhung bei Abhebe- und Seitenbelastung durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Kugelwagens
  • Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Verschiedene Vorspannungsklassen
  • Integriertes, induktives und verschleißfreies Messsystem als Option
  • Kugelwagen werkseitig erstbefettet
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Einsatzbereich: Bei höchsten Steifigkeitsanforderungen
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Höchste Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
  • Deutlich reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges Reibkraftniveau, besonders unter äußerer Last
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
40.4 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
FLS - Flansch Lang Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
48 mm
Statische Tragzahl C0:
116000 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
1440 Nm
Vorspannungsklasse:
C2 - Mittlere Vorspannung
Nenngröße:
35 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
XP - eXtra Präzise
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
2500 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
100 mm
Länge Führungswagen:
139 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
66700 N
Statisches Längstragmoment ML0:
2240 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Vorspannkraft:
4450 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
1290 Nm
Masse m:
2.25 kg
Gewicht:
2.367 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,80*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.