Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN SUPER KOHLENSTOFFSTAHL KWD-015-SKS-C1-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SKS_Standard_Super_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SKS_Standard_Super_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R166211421
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R166211421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
kugelkette
Der selbsteinstellende Kugelwagen gleicht Fluchtungsfehler bis zu 10' aus. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 15 Bauform SKS: Breite = Schmal, Länge = Kurz, Höhe = Standard Führungswagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse N: Normal Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 44,7 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
  • Passend für alle Kugelschienen SNS
  • Größere Parallelitäts- und Höhenabweichungen der Montageflächen zulässig
  • Ruhiger Lauf durch optimale Umlenk- und Einlaufgestaltung
  • Einsatzbereich: Zum Ausgleichen höherer Toleranzen der Anschlusskonstruktion
  • Gleicht selbstständig Fluchtungsfehler aus (bei Abweichungen bis 10' in 2 Ebenen)
  • Besonders kompakte Bauweise
  • Vorspannungsklassen: C0 (ohne Vorspannung, Spiel) und C1 (Leichte Vorspannung)
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Niedriges Geräuschniveau und hervorragendes Ablaufverhalten
  • Beste Dynamikwerte
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Maximal zulässiges Torsionsmoment Mt max:
15 Nm
Höhe Führungswagen:
19.9 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximale dynamische Belastung Fmax:
1500 N
Vorspannkraft:
80 N
Bauform:
SKS - Schmal Kurz Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Mit Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
24 mm
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
39 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
15 mm
Dichtung:
LS - Leichtlaufdichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
34 mm
Länge Führungswagen:
44.7 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
3900 N
Masse m:
0.1 kg
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 13 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 19 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.