Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN SUPER RESIST CR KWD-015-SKS-C0-H-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SKS_Standard_Super_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SKS_Standard_Super_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R166219370
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R166219370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
rexroth kugelführungswagen
kugelkette
Der selbsteinstellende Kugelwagen gleicht Fluchtungsfehler bis zu 10' aus. Durch die Beschichtung mit Resist CR ist er korrosionsbeständig. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 15 Bauform SKS: Breite = Schmal, Länge = Kurz, Höhe = Standard Führungswagenkörper aus Kohlenstoffstahl CS, mattsilber hartverchromt Vorspannklasse C0: Vorspannungsfrei Genauigkeitsklasse H: Hoch Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 44,7 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
  • Kugelwagenkörper aus Stahl mit korrosionsbeständiger Beschichtung mattsilber hartverchromt
  • Größere Parallelitäts- und Höhenabweichungen der Montageflächen zulässig
  • Ruhiger Lauf durch optimale Umlenk- und Einlaufgestaltung
  • Einsatzbereich: Zum Ausgleichen höherer Toleranzen der Anschlusskonstruktion
  • Gleicht selbstständig Fluchtungsfehler aus (bei Abweichungen bis 10' in 2 Ebenen)
  • Besonders kompakte Bauweise
  • Vorspannungsklassen: C0 (ohne Vorspannung, Spiel) und C1 (Leichte Vorspannung)
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Niedriges Geräuschniveau und hervorragendes Ablaufverhalten
  • Beste Dynamikwerte
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Hartverchromt
Maximal zulässiges Torsionsmoment Mt max:
15 Nm
Höhe Führungswagen:
19.9 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximale dynamische Belastung Fmax:
1500 N
Bauform:
SKS - Schmal Kurz Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Mit Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
24 mm
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
39 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C0 - ohne Vorspannung (Spiel)
Nenngröße:
15 mm
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
H - Hochgenau
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
34 mm
Länge Führungswagen:
44.7 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
3900 N
Masse m:
0.1 kg
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen shs15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 13 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.