Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN SUPER RESIST CR KWD-025-SKS-C0-H-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SKS_Standard_Super_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SKS_Standard_Super_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R166229370
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R166229370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
kugelkette
Der selbsteinstellende Kugelwagen gleicht Fluchtungsfehler bis zu 10' aus. Durch die Beschichtung mit Resist CR ist er korrosionsbeständig. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 25 Bauform SKS: Breite = Schmal, Länge = Kurz, Höhe = Standard Führungswagenkörper aus Kohlenstoffstahl CS, mattsilber hartverchromt Vorspannklasse C0: Vorspannungsfrei Genauigkeitsklasse H: Hoch Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 67,0 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
  • Kugelwagenkörper aus Stahl mit korrosionsbeständiger Beschichtung mattsilber hartverchromt
  • Größere Parallelitäts- und Höhenabweichungen der Montageflächen zulässig
  • Ruhiger Lauf durch optimale Umlenk- und Einlaufgestaltung
  • Einsatzbereich: Zum Ausgleichen höherer Toleranzen der Anschlusskonstruktion
  • Gleicht selbstständig Fluchtungsfehler aus (bei Abweichungen bis 10' in 2 Ebenen)
  • Besonders kompakte Bauweise
  • Vorspannungsklassen: C0 (ohne Vorspannung, Spiel) und C1 (Leichte Vorspannung)
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Niedriges Geräuschniveau und hervorragendes Ablaufverhalten
  • Beste Dynamikwerte
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Hartverchromt
Maximal zulässiges Torsionsmoment Mt max:
65 Nm
Höhe Führungswagen:
29.9 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximale dynamische Belastung Fmax:
4400 N
Bauform:
SKS - Schmal Kurz Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Mit Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
36 mm
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
170 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C0 - ohne Vorspannung (Spiel)
Nenngröße:
25 mm
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
H - Hochgenau
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
48 mm
Länge Führungswagen:
67 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
11400 N
Masse m:
0.35 kg
Gewicht:
0.35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,13*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 13 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.