Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN SUPER KOHLENSTOFFSTAHL KWD-035-SKS-C1-H-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_SKS_Standard_Super_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_SKS_Standard_Super_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R166231320
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R166231320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
kugelkette
Der selbsteinstellende Kugelwagen gleicht Fluchtungsfehler bis zu 10' aus. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 35 Bauform SKS: Breite = Schmal, Länge = Kurz, Höhe = Standard Führungswagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse H: Hoch Ohne Kugelkette Erstbefettet und konserviert Wälzlagerfett Dynalub 510 Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 84,9 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
  • Passend für alle Kugelschienen SNS
  • Größere Parallelitäts- und Höhenabweichungen der Montageflächen zulässig
  • Ruhiger Lauf durch optimale Umlenk- und Einlaufgestaltung
  • Einsatzbereich: Zum Ausgleichen höherer Toleranzen der Anschlusskonstruktion
  • Gleicht selbstständig Fluchtungsfehler aus (bei Abweichungen bis 10' in 2 Ebenen)
  • Besonders kompakte Bauweise
  • Vorspannungsklassen: C0 (ohne Vorspannung, Spiel) und C1 (Leichte Vorspannung)
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Niedriges Geräuschniveau und hervorragendes Ablaufverhalten
  • Beste Dynamikwerte
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Maximal zulässiges Torsionsmoment Mt max:
175 Nm
Höhe Führungswagen:
40.4 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Maximale dynamische Belastung Fmax:
8100 N
Vorspannkraft:
420 N
Bauform:
SKS - Schmal Kurz Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Mit Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Erstbefettet und konserviert
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
48 mm
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
450 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
35 mm
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
H - Hochgenau
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
70 mm
Länge Führungswagen:
84.9 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
21100 N
Masse m:
0.9 kg
Gewicht:
0.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,77*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 11 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.