Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWC-020-FKN-C0-N-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_FKN_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_FKN_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_FKN_Standard_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R166389410
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R166389410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 20 Bauform FKN: Breite = Flansch, Länge = Kurz, Höhe = Niedrig Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C0: Vorspannungsfrei Genauigkeitsklasse N: Normal Ohne Kugelkette Konserviert Ohne Erstbefettung Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) 45° Winkelschmiernippel lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 55,0 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Integriertes, induktives und verschleißfreies Messsystem als Option
  • Passend für alle Kugelschienen SNS/SNO
  • Vorspannungsklassen: C0 (ohne Vorspannung, Spiel) und C1 (Leichte Vorspannung)
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Deutlich reduzierte Reibkraftschwankungen und ein niedriges Reibkraftniveau, besonders unter äußerer Last
  • Höchste Präzision
  • Patentierte Einlaufzone steigert die Ablaufgenauigkeit bis zu Faktor sechs
  • Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Höhen- und Längsrichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Höhe Führungswagen:
23 mm
Max. Beschleunigung amax:
250 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
FKN - Flansch Kurz Niedrig
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Schmierung:
Konserviert und ohne Erstbefettung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
28 mm
Statische Tragzahl C0:
13600 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
120 Nm
Reibungszahl μ max.:
0.003
Vorspannungsklasse:
C0 - ohne Vorspannung (Spiel)
Nenngröße:
20 mm
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
N - Normal
Dynamisches Längstragmoment ML:
40 Nm
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
170 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
59 mm
Länge Führungswagen:
55 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
9600 N
Statisches Längstragmoment ML0:
58 Nm
Masse m:
0.25 kg
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 11 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.