Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL KWC-035-BNS-C1-P-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_BRB_BNS_G1_Steel_CR_PROD_PIC.TIF
LT_BRB_BNS_G1_Steel_CR_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R167131210
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R167131210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Kugelkette
kugelkette
Der Kugelwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 35 Bauform BNS: Breite = Breit, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse P: Präzision Ohne Kugelkette Konserviert Ohne Erstbefettung Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) 45° Winkelschmiernippel lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 142,0 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben und unten verschraubbar
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Steifigkeitserhöhung bei Abhebe- und Seitenbelastung durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Kugelwagens
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Niedriges Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
  • Umfangreiches Zubehörprogramm
  • Führung mit geringem Spiel oder leichter Vorspannung
  • Passend für alle Kugelschienen BNS
  • Sehr hohes Torsionstragmoment und sehr hohe Torsionssteifigkeit – daher vor allem als Einzelführung nutzbar
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Beste Dynamikwerte
  • Höchste Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
  • Einsatzbereich: Für hohe Torsionsmomente auf einer Schiene
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
42.5 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
BNS - Breit Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Reibungszahl μ:
0,002 ... 0,003
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
50 mm
Statische Tragzahl C0:
126000 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
3500 Nm
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
35/90 mm
Reibungszahl μ min.:
0.002
Genauigkeitsklasse:
P - Präzise
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
6240 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
162 mm
Länge Führungswagen:
142 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
70700 N
Statisches Längstragmoment ML0:
2620 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
250 m/s²
Vorspannkraft:
1160 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
3 m/s
Schmierung:
Konserviert und ohne Erstbefettung
Reibungszahl μ max.:
0.003
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
1470 Nm
Masse m:
3.7 kg
Gewicht:
3.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,72*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 258,02*
€ 307,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.