Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAR-SET LSAHOE-SH-50-VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_LS_Super_H_SH_R1704_PROD_PIC.TIF
LT_LS_Super_H_SH_R1704_PROD_PIC.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R170445070
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R170445070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
linearkugellagereinheit
Linear-Set (Aluminium) Hochbelastbar, offen, einstellbar Mit Super-KB SH Wellendurchmesser d = 50 Komplett abgedichtet Ausführung: Normal
  • Komplett abgedichtet
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern bis 30'
  • Präzisions-Gehäuse in Leichtbauweise (Aluminium)
  • Nachschmierbar
  • Fixierung mit Schraube
  • Super-Kugelbüchsen SH
Weitere Informationen:
Baureihe:
Super SH
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-20 °C ... +80 °C
Außendurchmesser D:
75 mm
Losbrechkraft:
22.5 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Statische Tragzahl C0:
16800 N
Reibkraft FR:
9 N
Radialluft:
ab Werk mit h5-Welle (Untergrenze) spielfrei eingestellt in
Art der Linearführung:
Kugelbüchsenführung
Filter für Kugelbüchsen und Wellen:
Linear-Sets mit Kugelbüchsen
Bauform Kugelbüchsenführungen:
HOE - Hochbelastbar, Offen, Einstellbar
Dynamische Tragzahl C:
22300 N
Masse m:
2.6 kg
Gewicht:
2.621 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,77*
€ 499,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,33*
€ 450,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,58*
€ 440,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,32*
€ 403,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.