Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLENWAGEN KOHLENSTOFFSTAHL RWD-065-FLS-C3-S-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_RRB_FLS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_RRB_FLS_Standard_PROD_PIC.TIF
LT_RRB_FLS_Standard_KACHEL.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-R18536312X
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R18536312X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
Der Rollenwagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 65 Bauform FLS: Breite = Flansch, Länge = Lang, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper aus Kohlenstoffstahl CS Vorspannklasse C3: Hohe Vorspannung Genauigkeitsklasse SP: Superpräzision Ohne Rollenkette Konserviert Ohne Erstbefettung Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 255,3 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Größen 25 und 65
  • Ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Rollen
  • Vorspannungsklassen C1 bis C5
  • Ausführungen mit Dichtung DS, SS oder AS
  • Hohe Drehmomentbelastbarkeit
  • Schmiernippel allseitig möglich, dadurch wartungsfreundlich
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Höchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Rollenwagens
  • Minimale Schmiermengen durch neuartige Kanalgestaltung
  • Uneingeschränkter Austauschbau
  • Zubehör stirnseitig am Rollenwagen einfach anschraubbar
  • Aufbauten am Rollenwagen von oben und unten verschraubbar
  • Geringste Federungsschwankungen und höchste Präzision im Ablauf aufgrund der mehrfach optimierten Einlaufgeometrie und der hohen Rollenzahl
  • Integrierte Komplettabdichtung serienmäßig
  • Der Rollenwagen wird mit der Transportsicherung einfach auf die Schiene aufgeschoben.
  • Beliebige Kombinationsmöglichkeiten aller Führungsschienenausführungen mit allen Rollenwagenvarianten
Weitere Informationen:
Höhe Führungswagen:
76 mm
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
FLS - Flansch Lang Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Kugelkette:
Ohne Rollenkette
Reibungszahl μ:
0,0004 ... 0,001
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
90 mm
Statische Tragzahl C0:
606300 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
10510 Nm
Vorspannungsklasse:
C3 - hohe Vorspannung
Nenngröße:
65 mm
Reibkraft FR:
60 N
Reibungszahl μ min.:
0.0004
Genauigkeitsklasse:
SP - Super Präzise
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
21540 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
170 mm
Länge Führungswagen:
255.3 mm
Art der Linearführung:
Rollenschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
295900 N
Statisches Längstragmoment ML0:
18180 Nm
Werkstoff (Profilschienführungen):
Kohlenstoffstahl
Max. Beschleunigung amax:
150 m/s²
Vorspannkraft:
35500 N
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
4 m/s
Schmierung:
Konserviert und ohne Erstbefettung
Reibungszahl μ max.:
0.001
Dichtung:
DS - Doppellippige Dichtung
Dynamisches Längstragmoment ML:
8870 Nm
Masse m:
14.18 kg
Gewicht:
14.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 805,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,12*
€ 1.166,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,23*
€ 1.120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,59*
€ 1.052,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,89*
€ 1.029,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,96*
€ 959,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.