Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELWAGEN NRFG KWD-035-SNS-C1-H-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT_NRFG_SNS_PROD_PIC.TIF
LT_NRFG_SNS_PROD_PIC.TIF
LT_NRFG_SNS_DIM_DRAW.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-R201131314
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R201131314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen größe 35
Der hochpräzise Kugelwagen aus Resist NR ist geeignet für den Einsatz in der Verpackungsindustrie und in Teilbereichen der Lebensmitteldindustrie. Er zeichnet sich außerdem durch folgende Produkteigenschaften aus: Baugröße 35 Bauform SNS: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Standard Führungswagenwagenköper und alle Stahlteile aus korrosionsbeständigem Stahl nach DIN 10088 Vorspannklasse C1: Geringe Vorspannung Genauigkeitsklasse H: Hoch Ohne Kugelkette Ohne Konservierung Ohne Erstbefettung Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn) Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn) Gerader Schmieranschluss lose beigelegt. Führungswagenköper in Standardausführung Gesamtlänge des Führungswagens = 110,5 mm Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.
  • Alle Kunststoffteile aus zertifizierten Werkstoffen
  • Geringe Federungsschwankungen aufgrund der idealen Einlaufgeometrie und hohen Kugelanzahl
  • Hohe Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen – daher auch als Einzelwagen nutzbar
  • Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
  • Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
  • Integrierte Komplettabdichtung
  • Passend für alle Kugelschienen SNS
  • Ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Kugeln
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Beste Dynamikwerte
  • Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten innerhalb jeder Genauigkeitsklasse
  • Höchste Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
  • Aufbauten am Kugelwagen von oben verschraubbar
  • Alle Metallteile aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt
Weitere Informationen:
Werkstoff (Profilschienführungen):
Korrosionsbeständiger Stahl
Höhe Führungswagen:
40.4 mm
Max. Beschleunigung amax:
500 m/s²
Zulässige Umgebungstemperatur:
-10 °C ... +80 °C
Bauform:
SNS - Schmal Normal Standardhöhe
Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern:
Ohne Selbsteinstellung
Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit vmax:
5 m/s
Schmierung:
Nicht erstbefettet und ohne Konservierung
Kugelkette:
Ohne Kugelkette
Höhe Führungswagen mit Führungsschiene:
48 mm
Statische Tragzahl C0:
37500 N
Dynamisches Torsionstragmoment Mt:
760 Nm
Vorspannungsklasse:
C1 - Geringe Vorspannung
Nenngröße:
35 mm
Dichtung:
SS - Standarddichtung
Genauigkeitsklasse:
H - Hochgenau
Dynamisches Längstragmoment ML:
375 Nm
Statisches Torsionstragmoment Mt0:
805 Nm
Führungswagen oder Führungsschiene:
Führungswagen
Breite Führungswagen:
70 mm
Länge Führungswagen:
110.5 mm
Art der Linearführung:
Kugelschienenführung
Dynamische Tragzahl C:
27600 N
Statisches Längstragmoment ML0:
390 Nm
Masse m:
1.25 kg
Gewicht:
1.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,55*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.