Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Gurtwickler-Abdeckplatte FLEXO Maxi, mit 6 Lochabständen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-10203
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     10203
EAN/GTIN:
     4003971102038
Suchbegriffe:
Blendenadapter
Einlasswickler-Abdeckplatten
Rolladen Abdeckplatte
Rollladen Abdeckplatte

Die Abdeckplatte FLEXO kann ohne den Ausbau eines vorhandenen Rolladengurtes eine alte Einlassgurtwickler-Abdeckung ersetzen. Ihr schlichtes, zeitloses Design fügt sich unauffällig in jede Wohnumgebung ein. Die Montage der Abdeckplatte FLEXO ist sauber und unkompliziert. Nach dem Entfernen der alten Abdeckplatte wird sie hinter den Rolladengurt geführt und mit Schrauben fixiert. Genauso einfach lässt sie sich bei Renovierungsarbeiten oder bei einem Umzug wieder demontieren. Somit eignet sie sich insbesondere für Mieter. Die passenden Schrauben zum Fixieren der Abdeckplatte sowie Lochabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten.

Die Abdeckplatte FLEXO ist für das Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm ausgelegt. Mögliche Lochabstände sind: 105 mm, 115 mm, 125 mm, 135 mm, 150 mm oder 160 mm. Bitte beachten Sie, dass um den benötigten Lochabstand zu erreichen, die entsprechende Lochadapterplatte unten in die Abdeckplatte eingesteckt werden muss. Hierfür sind im Lieferumfang zwei Adapterplatten mit unterschiedlichen Bohrungen enthalten.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße: 64 x 203 x 11 mm
  • Material: Kunststoff
  • Kantenform: Abgerundet
  • Farbe: Weiß
  • Lochabstände: 105 mm, 115 mm, 125 mm, 135 mm, 150 mm oder 160 mm

Lieferumfang

  • 1 x Abdeckplatte FLEXO
  • 2 x Schrauben
  • 3 x Schraubenabdeckungen
  • 2 x Lochadapterplatten
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Breite:
64 mm
Artikel-Höhe:
203 mm
Artikel-Tiefe:
11 mm
Verpackungs-Breite:
95 mm
Verpackungs-Höhe:
289 mm
Verpackungs-Tiefe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg Abdeckplatte, rolladen abdeckplatte, Einlasswickler, Abdeckplatte, Abdeckplatte FLEXO, Gurtwickler Unterputz, Gurtwickler Rolladen, Rolladengurt Abdeckung, Gurtabdeckung, Gurtwickler Abdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.