| |
|
| Artikel-Nr.: C902-11035 Herst.-Nr.: 11035 EAN/GTIN: 4003971110354 |
| |
|
| | |
| Die Schnur mit schwarz-weißem Webmuster passt ideal zum Schellenberg Schnurwickler Mini. Mit ihr lässt sich der Rolladen hochziehen oder herunterlassen. Sie besteht aus strapazierfähigem Polyester und lässt sich problemlos reinigen. Die Schnur hat einen Durchmesser von 5 mm und eine Länge von 6 m. Die Schellenberg Schnurführung kann als weiteres passendes Zubehör separat erworben werden. Technische Daten- Durchmesser: 5 mm
- Länge: 6 m
- Material: Polyester
- Farbe: Schwarz-Weiß, gewebt
LieferumfangWeitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,1 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,1 kg | Artikel-Länge: | 6000 mm | Artikel-Durchmesser: | 5 mm | Verpackungs-Breite: | 108 mm | Verpackungs-Höhe: | 230 mm | Verpackungs-Tiefe: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufschraubwickler, Schellenberg, Schnurwickler, Schellenberg Schnurwickler, Rolladen Schnurwickler, Schnurwickler Rolladen, Schnurwickler Aufputz, Schnur für Schnurwickler, Schnurwickler für Rolladen, 11035 |
| | |
| |