Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Kurbelhalter für Rolladen-Kurbelstange, höhenverstellbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-11103
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     11103
EAN/GTIN:
     4003971111030
Suchbegriffe:
Kurbelstange
kurbelstange

Der Kurbelhalter ermöglicht eine sichere Befestigung von Kurbelstangen mit einem Außendurchmesser von 13 mm bis 15,5 mm. Nach dem Gebrauch wird die Kurbelstange einfach in die Wandhalterung festgeklemmt. Der Kurbelhalter lässt sich in sechs Stufen höhenverstellen, um Unterschiede in der Winkelstellung auszugleichen. Er wird mit zwei Schrauben z. B. an der Wand festgeschraubt.

Technische Daten

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 62 mm
  • Breite: 20 mm
  • Höhe: 39, 43, 47, 51, 55 oder 59 mm (sechsstufig verstellbar)
  • Lochabstand: 50 mm
  • Klemmhaltergröße: 13 - 15,5 mm

Lieferumfang

  • 1 x Kurbelhalter, dreiteilig
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,03 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,03 kg
Artikel-Breite:
20 mm
Artikel-Höhe:
62 mm
Verpackungs-Breite:
85 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Kurbelhalter, Kurbelstangenhalter, Kurbelhalterung, Kurbelstangenhalterung, Halterung für Rolladenkurbel, Halterung für Rollladenkurbel, Kurbelzubehör, Rolladenzubehör, Rollladenzubehör, 11103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.