Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Kurbelstange mit Sicherungsclip DE, 140 cm, vormontiert, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-11114
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     11114
EAN/GTIN:
     4003971111146
Suchbegriffe:
Kurbelstange
kurbelstange

Die Kurbelstange mit kratz- und abriebfester Oberflächenbeschichtung ist für das manuelle Kurbeln von Rolläden mit Kegelradgetriebe geeignet. Die vormontierte Kurbelstange wird auf den Zapfen der Gelenklagerplatte aufgeschoben und mit dem beiliegenden Sicherungsclip fixiert. Die Kurbelstange aus leichtem und dennoch langlebigem Material liegt mit ihrem Kunststoffgriff angenehm in der Hand. Mit einem zusätzlichen Kurbelhalter von Schellenberg können Sie die Kurbelstange nach dem Gebrauch vor dem Herumschwingen sichern.

Dieses Produkt ist an die baulichen Gegebenheiten in Deutschland angepasst.

Technische Daten

  • Material: Aluminium-Kunststoff-Kombination
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Produktlänge gestreckt: 1400 mm
  • Länge Ausladung: 140 mm
  • Innendurchmesser: 13 mm
  • Außendurchmesser: 15 mm
  • Farbe: Weiß

Lieferumfang

  • 1 x Kurbelstange
  • 1 x Sicherungsclip
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,37 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,37 kg
Artikel-Länge:
1400 mm
Artikel-Durchmesser:
15 mm
Verpackungs-Breite:
22 mm
Verpackungs-Höhe:
1405 mm
Verpackungs-Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rolladen Kurbelstange, Rollladen Kurbelstange, Kurbelstange Rolladen, Kurbelstange Rollladen, Fenster Kurbelstange, Kurbelstange Fenster, Rollo Kurbelstange, Rolladen kurbeln, Kurbelstange kaufen, 11114
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.