Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Mitnehmer für Kegelradgetriebe DE, mit Befestigungsclip und Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-11115
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     11115
EAN/GTIN:
     4003971111153
Suchbegriffe:
Kegelradgetriebe
kegelradgetriebe schellenberg
kegelradgetriebe

Der Mitnehmer ist bei kurbelbetriebenen Rolläden das Verbindungsstück zwischen dem Kegelradgetriebe und der Rolladenwelle. Der Mitnehmer kann je nach Bedienseite in beide Richtungen auf das Getriebe aufgesetzt und mit dem Befestigungsclip gesichert werden. Die Pfeilmarkierung auf dem Mitnehmer hilft Ihnen dabei, die korrekte Aufsatzrichtung für Ihre Bausituation zu bestimmen. So wird sowohl eine Rechts-, als auch Rechtsanwendung ermöglicht. Unabhängig vom Einbau bleibt die Kurbel-Drehrichtung gleich.

Dieses Produkt ist an die baulichen Gegebenheiten in Deutschland angepasst.

Technische Daten

  • Material: Kunststoff
  • Außendurchmesser: 60 mm
  • Innendurchmesser: 32 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Profil: Achtkant

Lieferumfang

  • 1 x Mitnehmer für Kegelradgetriebe
  • 1 x Befestigungsclip
  • 1 x Schraube
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,04 kg
Artikel-Durchmesser:
60 mm
Verpackungs-Breite:
85 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rolladenzubehör, Rollladenzubehör, Kurbelzubehör, Mitnehmer, Rolladen Mitnehmer, Rollladen Mitnehmer, Achtkantwelle 60, 11115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
11113
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.