Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Gelenklagerplatte 55° für kurbelbetriebene Rolläden DE, 73 mm Lochabstand, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-11120
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     11120
EAN/GTIN:
     4003971111207
Suchbegriffe:
Schellenberg
Gelenklagerplatte
Gelenklagerplatte 55
Gelenklagerplatte Rolladen

Die Gelenklagerplatte mit einem maximalen Schwenkbereich 55° sorgt für eine optimale Kraftübertragung an das zugehörige Kegelradgetriebe. Sie hat die Maße 22 x 85 mm und einen Lochabstand von 73 mm. Für eine sichere Befestigung am Rolladenkasten, Fenster oder an der Wand ist diese Gelenklagerplatte mit zwei Bohrlöchern ausgestattet.

Der Zapfen der Gelenklagerplatte lässt sich um 180° in alle Richtungen schwenken und ist kompatibel mit Rolladen-Kurbelstangen mit einem Innendurchmesser von 13 mm. Sowohl die Kurbelstange, als auch der Antriebsstab lassen sich mit wenigen Handgriffen mit dem Gelenklager verbinden. Für eine maximale Dämmwirkung sind alle Gelenklagerplatten mit einer Kunststoffdichtung ausgestattet.

Dieses Produkt ist an die baulichen Gegebenheiten in Deutschland angepasst.

Technische Daten

  • Abmessungen Platte (B x H): 22 x 85 mm
  • Durchmesser Zapfen: 11,9 mm
  • Lochabstand: 73 mm
  • Befestigungslöcher: 2
  • Anlaufdrehmoment: max. 6 Nm
  • Nenndrehmoment: 3 Nm
  • Schwenkbereich: 55°
  • Material Gelenklagerplatte: Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
  • Material Nietstifte und Kugellager: rostfreier Stahl
  • Farbe: Weiß

Lieferumfang

  • 1 x Gelenklagerplatte
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,09 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,09 kg
Artikel-Breite:
22 mm
Artikel-Höhe:
85 mm
Verpackungs-Breite:
85 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
11119
ab € 12,04*
Ähnlich
Schellenberg
11121
ab € 12,04*
Ähnlich
Schellenberg
11122
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.