Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Sicherungsclip für Kurbelstange DE, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-11126
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     11126
EAN/GTIN:
     4003971111269
Suchbegriffe:
Kurbelstange
kurbelstange

Mit dem Sicherungsclip montieren Sie Ihre Kurbelstange mühelos an der Gelenklagerplatte. Schieben Sie dafür die Kurbelstange auf den Zapfen des Gelenklagers und führen Sie den Sicherungsclip in die vorgesehene Querbohrung ein. Für die Montage ist kein Werkzeug notwendig. Der Sicherungsclip ist ein Ersatzteil für die Schellenberg Kurbelstange 140 cm.

Dieses Produkt ist an die baulichen Gegebenheiten in Deutschland angepasst.

Technische Daten

  • Produktabmessungen (Ø x Höhe): 21 mm x 10 mm
  • Durchmesser Edelstahl-Stift: 3,9 mm
  • Innendurchmesser: 15 mm
  • Material: Kunststoff mit Edelstahlstift
  • Farbe: Weiß

Lieferumfang

  • 1 x Sicherungsclip
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,01 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,01 kg
Artikel-Höhe:
10 mm
Artikel-Durchmesser:
21 mm
Verpackungs-Breite:
85 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Sicherungsclip, Sicherung Kurbelstange, Rolladenzubehör, Rollladenzubehör, Kurbelzubehör, 11126
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.