Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladengurt Mini 14 mm, 50 m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-11420
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     11420
EAN/GTIN:
     4003971114208
Suchbegriffe:
Rolladengurte
Rollladengurt
schellenberg rolladengurt
rolladengurte

Der Rolladengurt eignet sich für die Bedienung eines Rolladens mit manuellem oder elektrischen Aufputz- oder Unterputz-Gurtwickler. Das Gurtband ist mit einer Breite von 14 mm für das Rolladensystem Mini ausgelegt. Es besteht aus einem strapazierfähigen und abriebfesten Gewebe mit verstärkten Webkanten. Mit einer Länge von 50 m ist das Gurtband ideal für eine Renovierung oder als Ersatz-Gurtband.

Schellenberg Tipp: Um die benötigte Länge eines Gurtbandes zu berechnen, multiplizieren Sie einfach die Höhe des Fensters mit dem Faktor 2,5.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Farbe: Beige
  • Gurtbreite: 14 mm
  • Gurtstärke: 1,4 mm
  • Gurtlänge: 50,0 m
  • Material: Polypropylen
  • Für elektrische Gurtwickler geeignet: Ja

Lieferumfang

  • 1 x Gurtband
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,4 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,4 kg
Artikel-Breite:
14 mm
Artikel-Länge:
50000 mm
Verpackungs-Breite:
285 mm
Verpackungs-Höhe:
300 mm
Verpackungs-Tiefe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rolladengurt, Rolladengurtband, Rollogurtband, Rollo Gurtband, Gurtband Rollo, Rolladen Gurtband, Gurtband, 11420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
11421
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.