Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Einlasswickler Maxi mit Abdeckplatte, 260 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-11500
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     11500
EAN/GTIN:
     4003971115007
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler schellenberg
einlasswickler

Dieser Einlasswickler mit passender Abdeckplatte in Weiß ist besonders robust und langlebig. Er ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und somit für eine Gurtbreite von 23 mm ausgelegt. Die Wickelkapazität der Trommel ist für Rolläden bis zu einer Höhe von 2,50 m und einer maximalen Gurtlänge von 12,0 m geeignet.

Der Gurtwickler wird Unterputz in einen passenden Mauerkasten eingebaut und hat einen Lochabstand von 260 mm. Die Einbautiefe ist variabel, da sich die Federtrommel bei Bedarf um bis zu 4 cm verschieben lässt.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Lochabstand: 260 mm
  • Maße (B x H x T): 50 x 288 x 168 mm
  • Tiefe: 175 bis 215 mm
  • Gurtlänge: max. 12,0 m
  • Gurtbreite: max. 23 mm
  • Rolladenhöhe: max. 2,50 m
  • Material Gurtwickler: Stahl, verzinkt
  • Material Abdeckplatte: Kunststoff
  • Farbe Abdeckplatte: Weiß

Lieferumfang

  • 1 x Einlasswickler
  • 1 x Abdeckplatte
  • 2 x Schrauben
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,05 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,91 kg
Artikel-Breite:
50 mm
Artikel-Höhe:
293 mm
Artikel-Tiefe:
168 mm
Verpackungs-Breite:
240 mm
Verpackungs-Höhe:
340 mm
Verpackungs-Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Gurtwickler, Gurtwickler Unterputz, Unterputz Gurtwickler, Gurtwickler Rolladen, Gurtwickler Rollladen, Rolladengurtwickler, Rollladengurtwickler, Rolladen Gurtwickler, Rollladen Gurtwickler, Rolladengurtwickler Unterputz, Rollladengurtwickler Unterputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.