Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtscheibe Maxi, 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-11900
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     11900
EAN/GTIN:
     4003971119005
Suchbegriffe:
Gurtscheiben
gurtscheiben

Die Rolladen-Gurtscheibe ist ein fester Bestandteil eines Rolladens mit Gurtband. Sie dient der geraden Gurtführung und der sauberen Aufwicklung eines bis zu 23 mm breiten Rolladengurtes. Die Rolladen-Gurtscheibe ist für das Rolladensystem Maxi und somit für Achtkantwellen mit einem Durchmesser von 60 mm ausgelegt. Sie hat einen Durchmesser von 190 mm und besteht aus langlebigem Kunststoff, der sich für die tagtägliche Rolladenbedienung eignet. Die Rolladen-Gurtscheibe wird im Rolladenkasten montiert. Dafür wird sie auf die Walzenhülse geschoben und auf der Achtkantwelle so positioniert, dass sie in einer geraden Linie zur Gurtführung steht. Anschließend wird sie mit einer Schraube fixiert und der Rolladengurt am Gurthaken eingehängt.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser Gurtscheibe: 190 mm
  • Durchmesser Achtkantwelle: 60 mm
  • Gurtbandbreite: max. 23 mm

Lieferumfang

  • 1 x Rolladen-Gurtscheibe
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,13 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,13 kg
Artikel-Durchmesser:
190 mm
Verpackungs-Breite:
42 mm
Verpackungs-Höhe:
190 mm
Verpackungs-Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Gurtscheibe, Rolladen Gurtscheibe, Gurtscheibe Rolladen, Rolladen Ersatzteile Gurtscheiben, Gurtscheibe SW60, Gurtscheibe Maxi, Gurtscheibe 190mm, Maxi Gurtscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
11700
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.