| |
|
| Artikel-Nr.: C902-13403 Herst.-Nr.: 13403 EAN/GTIN: 4003971134039 |
| |
|
| | |
| Mit der langlebigen Gurtwickler-Abdeckplatte STANDARD wird ein Unterputz-Gurtwickler verdeckt. Durch das zeitlose und schlichte Design mit eckigen Kanten fügt sich die Abdeckplatte STANDARD in nahezu jede Wohnumgebung unauffällig ein. Sie ist passend für Gurtwickler mit einem Lochabstand von 215 mm sowie für Rolladengurte mit einer Breite von 23 mm, entsprechend dem Rolladensystem Maxi. Für die Montage wird der Rolladengurt durch die einteilige Abdeckplatte geführt, wofür es notwendig ist, den Gurtwickler auszubauen. Anschließend wird die Abdeckplatte mit dem Einlassgurtwickler verschraubt und die Löcher mit Abdeckungen verdeckt. Passende Schrauben sowie Lochabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten. Technische Daten- Rolladensystem: Maxi
- Maße: 56 x 249 x 9 mm
- Material: Kunststoff
- Kantenform: Eckig
- Farbe: Weiß
- Lochabstand: 215 mm
Lieferumfang- 1 x Abdeckplatte
- 2 x Schrauben
- 2 x Lochabdeckungen
Weitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,03 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,01 kg | Artikel-Breite: | 56 mm | Artikel-Höhe: | 249 mm | Artikel-Tiefe: | 9 mm | Verpackungs-Breite: | 95 mm | Verpackungs-Höhe: | 305 mm | Verpackungs-Tiefe: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |