Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Mittellager Maxi für 60 mm Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-14700
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     14700
EAN/GTIN:
     4003971147008
Suchbegriffe:
Schellenberg
Rolladenzubehör
Mittellager
Rolladenwelle

Mit einem Rolladen-Mittellager können zwei Rolladenwellen mit gleicher Drehrichtung verbunden und gleichlaufend gesteuert werden. Das Rolladen-Mittellager ist für das Rolladensystem Maxi und Achtkantwellen mit einem Durchmesser von 60 mm geeignet. Es wird zwischen zwei Rolladenwellen montiert und mit einem separat erhältlichen Stützlager stabilisiert, was ein Durchhängen der Rolladenwellen verhindert. Das Rolladen-Mittellager verfügt über ein hochwertiges Kugellager, um die Leichtgängigkeit des Rolladens zu unterstützen.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Durchmesser: 60 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Kunststoff-Stahl-Kombination
  • Länge: 290 mm

Lieferumfang

  • 1 x Rolladen-Mittellager
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,68 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,68 kg
Artikel-Länge:
14800 mm
Artikel-Durchmesser:
60 mm
Verpackungs-Breite:
331 mm
Verpackungs-Höhe:
56 mm
Verpackungs-Tiefe:
56 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.