Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtführung DUO, Mini/Maxi, eckig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-15203
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     15203
EAN/GTIN:
     4003971152033
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Die eckige Gurtführung DUO führt den Rolladengurt aus dem Rolladenkasten und reduziert den Verschleiß des Gurtbandes. Die integrierte Bürstendichtung verhindert zusätzlich kalte Zugluft und sorgt so für mehr Komfort im Wohnraum. Die Gurtführung DUO hat die Maße 60 x 23 x 8 mm und einen Lochabstand von 45 mm. Sie ist sowohl mit dem Rolladensystem Mini, mit einer Gurtbreite von 14 mm, als auch mit dem Rolladensystem Maxi, mit einer Gurtbreite von 18-23 mm kompatibel.

Die Gurtführung DUO setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Der erste Aufsatz mit integrierter Bürstendichtung führt den Rolladengurt und wird mit Schrauben unter dem Rolladenkasten befestigt. Der zweite Aufsatz dient als Blende und wird auf die Führungsplatte gedrückt, um die Schrauben sauber zu verdecken. Für die Montage der Gurtführung DUO ist es weder notwendig, den Rolladenkasten zu öffnen, noch den Rolladengurt auszubauen. Somit eignet sich diese Variante ideal für den Austausch der alten Gurtführung in einem gemieteten Wohnobjekt.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini oder Maxi
  • Gurtbreite: 14 bis 23 mm
  • Maße: 60 x 23 x 8 mm
  • Farbe: Weiß
  • Lochabstand: 45 mm
  • Montage: Schraub-Montage

Lieferumfang

  • 1 x Aufsatz mit Bürstendichtung
  • 1 x Blende
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,02 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,01 kg
Artikel-Breite:
60 mm
Artikel-Höhe:
36 mm
Artikel-Tiefe:
8 mm
Verpackungs-Breite:
85 mm
Verpackungs-Höhe:
144 mm
Verpackungs-Tiefe:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: rolladen gurtführung schellenberg, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung mit Bürstendichtung, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, Rolladengurt Zugluftdichtung, 15203
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
15003
ab € 0,98*
Ähnlich
Schellenberg
15103
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.