Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtführung DUO PLUS Mini, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-15660
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     15660
EAN/GTIN:
     4003971156604
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Die Gurtführung DUO PLUS führt den Rolladengurt über eine Leitrolle sauber aus dem Rolladenkasten und reduziert so den Verschleiß des Gurtbandes. Mithilfe einer integrierten Bürstendichtung wird kalte Zugluft vermieden und der Wohnkomfort gesteigert. Die Gurtführung DUO PLUS hat die Maße 30 x 85 x 25 mm und ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini mit einer Gurtbreite von 14 mm.

Die Gurtführung setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Zum einen aus der Führungsschiene mit Leitrolle und Bürstendichtung, durch die der Rolladengurt geführt wird und die bei der Montage mit der Schraubenhalterung auf der Wand fixiert wird. Zum anderen aus der Blende, die nach der Montage für ein sauberes Montageergebnis sorgt.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Gurtbandbreite: 14 mm
  • Maße: 30 x 85 x 25 mm
  • Lochabstand: 35-55 mm
  • Farbe: Weiß
  • Montage: Schraub-Montage

Lieferumfang

  • 1 x Führungsschiene
  • 1 x Schraubenhalterung
  • 1 x Blende
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,04 kg
Artikel-Breite:
30 mm
Artikel-Höhe:
85 mm
Artikel-Tiefe:
25 mm
Verpackungs-Breite:
85 mm
Verpackungs-Höhe:
144 mm
Verpackungs-Tiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: schellenberg gurtführung, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung mit Bürstendichtung, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, Rolladengurt Zugluftdichtung, 15660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
15670
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.